Miešače
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
3Z512425
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
Stirrer WK mixing paddle dm 135 mm length 590 mm 25-35 kg M14 COLLOMIX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Z512425
Celková dĺžka (mm)
590
Priemer koša (mm)
135
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
25 - 35
Model
WK 140 M
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
590
Priemer koša (mm)
135
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
25 - 35
Model
WK 140 M
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Z512425
EAN
4011024413192
UBB
500581994851
UNSPSC
22101902
Číslo materiálu výrobcu
41319-000