Pracovné svetlá
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
3Z252111
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
Desk lamp metal/plastic black max. height 375 mm stand with LED
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Z252111
Spôsob montáže
Stojan (základňa)
Trieda ochrany
II
Šírka
106
Farba krytu
čierna
Typ napätia
AC
So stmievačom
Áno
So zásuvkou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Spôsob montáže
Stojan (základňa)
Trieda ochrany
II
Šírka
106
Farba krytu
čierna
Typ napätia
AC
So stmievačom
Áno
So zásuvkou
Nie
Nastaviteľný
Áno
So spínačom
Áno
Ohýbateľné
Áno
Dĺžka
165
Výška/hĺbka (mm)
375
Materiálové puzdro
Iné
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Typ svietidla
Stolové svietidlo
Elektrické pripojenie pomocou konektorového systému
Áno
Kryt z materiálu
Bez krytu
Menovité napätie (V)
220 - 240
So zdrojom svetla
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
1
S ovládacím zariadením
Nie
Teplota farby (K)
3000 - 6500
Max. výkon systému (W)
6
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
616
Farba svetla
Biela
Dostupná podpora IFTTT
Nie
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Bez funkcie stmievania
Nie
Kompatibilita s Apple HomeKit
Nie
Kompatibilný s Google Assistant
Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa
Nie
Vymeniteľné ovládacie zariadenie
Nie
Nastaviteľná výška
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Z252111
EAN
4002390079129
UBB
500581966636
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
8201790