text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner Premium 180-10 610 l/h 180 bar 2.9 kW NILFISK


Položka č. 3Z058231
Šírka 380
Výška 955
Dĺžka kábla (m) 5
Výkon motora 2.9
Typ pohonu Elektrické
Dĺžka 390
Max. teplota prívodu (°C) 60
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 380
Výška 955
Dĺžka kábla (m) 5
Výkon motora 2.9
Typ pohonu Elektrické
Dĺžka 390
Max. teplota prívodu (°C) 60
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
So zásobníkom na čistiaci prostriedok Áno
Max. prevádzkový tlak 180
Max. kapacita (l/min) 610
Mobilný Nie

Čísla materiálu

Položka č. 3Z058231
EAN 5715492212873
UBB 500581963583
UNSPSC 47121805
Číslo materiálu výrobcu 128471147
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.