Skladovacie skrine - doplnky
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
3V060330
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
Aluminium box Mini XS L 500 x W 340 x H 200 mm 24 l with hinged catch ZARGES
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3V060330
Farba
Iné
Ochrana povrchu
Iné
Objem (ml)
24
S krycím vekom
Áno
Materiál
Hliník
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Ochrana povrchu
Iné
Objem (ml)
24
S krycím vekom
Áno
Materiál
Hliník
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Transparentné
Nie
So zámkom
Áno
Vnútorná šírka (mm)
290
Vnútorná výška (mm)
180
Vonkajšia šírka (mm)
340
Vonkajšia výška (mm)
200
Vonkajšia hĺbka (mm)
500
Vnútorná hĺbka (mm)
450
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3V060330
EAN
4003866408603
UBB
500581903514
UNSPSC
24102103
Číslo materiálu výrobcu
40860