Voľné kolieska
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
3U833206
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 450 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3U833206
Šírka (mm)
50
Priemer (mm)
125
Nosnosť (kg)
450
Priemer hriadeľa (mm)
20
Materiál behúňa
Iné
Dĺžka náboja (mm)
60
Ložisko
Guľôčkové ložisko
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
50
Priemer (mm)
125
Nosnosť (kg)
450
Priemer hriadeľa (mm)
20
Materiál behúňa
Iné
Dĺžka náboja (mm)
60
Ložisko
Guľôčkové ložisko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U833206
EAN
4021885031961
UBB
500581896684
UNSPSC
48102100
Číslo materiálu výrobcu
B90.126