text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/2 inch EWO


Položka č. 3S351256
Tvar Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Materiál Mosadz
Vloženie nástroja 1/2 palca
Max. prevádzkový tlak (psi) 232.06
S prachovým uzáverom Nie
Vhodné pre vákuum Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Materiál Mosadz
Vloženie nástroja 1/2 palca
Max. prevádzkový tlak (psi) 232.06
S prachovým uzáverom Nie
Vhodné pre vákuum Nie
Materiálové tesnenie NBR (nitrilový kaučuk)
Závitové pripojenie Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Veľkosť závitového spojenia (palce) 1/2 palca
S ventilom Nie
Samočinné odvzdušnenie Nie
Navrhnuté ako deliaca spojka Nie

Čísla materiálu

Položka č. 3S351256
EAN 4030875004755
UBB 500581876702
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 308-057
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.