Míchadla
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
3Q403248
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
Manual agitator Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm ATIKA
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Q403248
Šírka (mm)
230
Výška (mm)
910
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Dĺžka (mm)
410
Menovitá spotreba energie (W)
1800
Hmotnosť stroja (kg)
9.21
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
230
Výška (mm)
910
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Dĺžka (mm)
410
Menovitá spotreba energie (W)
1800
Hmotnosť stroja (kg)
9.21
Vloženie nástroja
M14
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
150 - 300
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
300 - 650
Max. priemer miešacej garde (mm)
160
So zmiešavacou garniturou
Áno
Type
RW 1800-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Q403248
EAN
4004265010947
UBB
500581847760
UNSPSC
22101902
Číslo materiálu výrobcu
319004