text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 600-90 TECH 600 l/min 10 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Položka č. 3P871718
Farba Iné
Šírka (mm) 15.35
Výška (mm) 31.4
Hmotnosť (g) 75
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 3
Rýchlosť otáčania (1/min) 1250
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka (mm) 15.35
Výška (mm) 31.4
Hmotnosť (g) 75
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 3
Rýchlosť otáčania (1/min) 1250
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 78
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 400
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.375
Objem nádrže (l) 90
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 2
S ochranou motora Áno
S pružinovým zabezpečením Nie
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Maximálny prevádzkový tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Typ mazania Žiadne
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon V-snare
So spätným ventilom Nie
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Type 25126001, Aerotec 600-90 TECH

Čísla materiálu

Položka č. 3P871718
EAN 4260135777468
UBB 500581854501
UNSPSC 40151601
Číslo materiálu výrobcu 2013220
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.