Vysokotlakové ostrekovače
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
3M293522
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
High-pressure cleaner C 110.7-5 X-tra 310/440 l/h 10-110 bar 1.4 kW NILFISK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3M293522
Šírka
295
Výška
660
Dĺžka kábla (m)
5
Výkon motora
1.4
Typ pohonu
Elektrické
Dĺžka
260
Max. teplota prívodu (°C)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
295
Výška
660
Dĺžka kábla (m)
5
Výkon motora
1.4
Typ pohonu
Elektrické
Dĺžka
260
Max. teplota prívodu (°C)
40
Pripojovacie napätie (V)
240
Frekvencia
50 Hz
So zásobníkom na čistiaci prostriedok
Áno
Max. prevádzkový tlak
110
Max. kapacita (l/min)
440
Mobilný
Nie
Type
C 110.7-5 X-TRA EU
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3M293522
EAN
5715492181261
UBB
500581784062
UNSPSC
47121805
Číslo materiálu výrobcu
128470921