Pákové svorky
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
3I736774
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
Vertical clamp STC-VH size 50 horizontal base BESSEY
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3I736774
Výška
162
Max. ťahová sila (N)
2500
Nastaviteľné
Áno
Typ
Vertikálne pôsobiaca prepínacia svorka
Rozpätie (mm)
40 - 40
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
162
Max. ťahová sila (N)
2500
Nastaviteľné
Áno
Typ
Vertikálne pôsobiaca prepínacia svorka
Rozpätie (mm)
40 - 40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Páka je vo vertikálnej upínacej polohe. Automatické, plynulé nastavenie výšky upnutia až do 35 mm s takmer konštantnou upínacou silou - bez nutnosti ručnej zmeny polohy prítlačnej skrutky. Nastaviteľná upínacia sila do 2 500 N na základe nastavovacej skrutky v kĺbe. Robustný, temperovaný oceľový plech pre dlhšiu životnosť. Vzor otvorov základnej dosky vhodný pre milimetre a palce. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť odolná voči oleju.
Čísla materiálu
Položka č.
3I736774
EAN
4008158036991
UBB
500655946860
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
STC-VH50