text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2320 E 2300 W 80-650 degC 150-500 l/min STEINEL


Položka č. 3H146059
Šírka (mm) 87
Výška (mm) 200
Frekvencia (Hz) 50 - 60
S reguláciou teploty Áno
Dĺžka (mm) 253
Teplota (°C) 80 - 650
Menovitá spotreba energie (W) 2300
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka (mm) 87
Výška (mm) 200
Frekvencia (Hz) 50 - 60
S reguláciou teploty Áno
Dĺžka (mm) 253
Teplota (°C) 80 - 650
Menovitá spotreba energie (W) 2300
Hmotnosť stroja (kg) 1.024
Objem vzduchu (l/min) 500
Regulácia prietoku vzduchu Plynule premenlivé
Napájacie napätie (V) 230 - 230
S indikáciou teploty Áno
Type HG 2320 E

Čísla materiálu

Položka č. 3H146059
EAN 4007841007386
UBB 500581720298
UNSPSC 27112717
Číslo materiálu výrobcu 007386
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.