Ohýbače trubek
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
3G381192
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
Gutter bracket bending pliers D396 L680 mm slot W10 mm weight3.15kg malleable ir
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3G381192
Dĺžka
680
Šírka čeľustí (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
680
Šírka čeľustí (mm)
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Šírka zárezu 10 mm pre odkvapové lišty do 40 x 6 mm. Hlava z kujnej liatiny odolnej proti korózii. Kĺzavá úloha na ochranu odkvapových žehličiek potiahnutých plastom.
Čísla materiálu
Položka č.
3G381192
EAN
4010220002704
UBB
500655921699
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
D396