Power Tools
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
3G127554
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
Promat Helical ribbon mixer 95 mm 500 mm 10 kg hexagon, AF 10 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3G127554
Celková dĺžka (mm)
500
Priemer koša (mm)
95
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
10 - 10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
500
Priemer koša (mm)
95
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
10 - 10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3G127554
EAN
4015448479178
UBB
500581728135
UNSPSC
22101902
Číslo materiálu výrobcu
4000816568