Ostatné
Všetky kategórie
Brands
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
3E490543
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/4 inch EWO
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3E490543
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Mosadz
Vloženie nástroja
1/4 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
232.06
S prachovým uzáverom
Nie
Vhodné pre vákuum
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Mosadz
Vloženie nástroja
1/4 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
232.06
S prachovým uzáverom
Nie
Vhodné pre vákuum
Nie
Materiálové tesnenie
NBR (nitrilový kaučuk)
Závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/4 palca
S ventilom
Nie
Samočinné odvzdušnenie
Nie
Navrhnuté ako deliaca spojka
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3E490543
EAN
4030875000436
UBB
500581685228
UNSPSC
27112809
Číslo materiálu výrobcu
308-053