text.skipToContent text.skipToNavigation

Waste collector NO TOUCH 35L 35 l H690 mm DURABLE


Položka č. 3D778270
Farba Silver
Šírka (mm) 305
Výška (mm) 690
Hĺbka (mm) 305
Tvar Obdĺžnikový
Vhodné na montáž na stenu Nie
Objem (ml) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Silver
Šírka (mm) 305
Výška (mm) 690
Hĺbka (mm) 305
Tvar Obdĺžnikový
Vhodné na montáž na stenu Nie
Objem (ml) 35
S krycím vekom Áno
Materiál Nerezoceľ
S montážnym materiálom Nie
Veko na ovládanie kolena Nie
Možnosť zavesenia do nástenného držiaka Nie
Odpojený Áno
Skryté upevnenie Nie
Farba akcentu Silver
Antibakteriálna úprava Nie
So samostatným výklenkom Áno
Materiál výklenku Plast
Veko nožného ovládania Nie
Type 342323

Čísla materiálu

Položka č. 3D778270
EAN 4005546728353
UBB 500581698437
UNSPSC 47131611
Číslo materiálu výrobcu 9000463332
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.