Voľné kolieska
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
3C094005
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
Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 600 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3C094005
Šírka (mm)
50
Priemer (mm)
160
Nosnosť (kg)
600
Priemer hriadeľa (mm)
20
Materiál behúňa
Iné
Dĺžka náboja (mm)
60
Ložisko
Guľôčkové ložisko
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
50
Priemer (mm)
160
Nosnosť (kg)
600
Priemer hriadeľa (mm)
20
Materiál behúňa
Iné
Dĺžka náboja (mm)
60
Ložisko
Guľôčkové ložisko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3C094005
EAN
4021885031985
UBB
500581657839
UNSPSC
48102100
Číslo materiálu výrobcu
B90.160