text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 80 mm load cap. 130 kg polyamide, white axle dm 12 mm PROMAT


Položka č. 3A010276
Šírka (mm) 30
Priemer (mm) 80
Nosnosť (kg) 130
Priemer hriadeľa (mm) 12
Model kolieska Iné
Materiál behúňa Iné
Dĺžka náboja (mm) 40
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka (mm) 30
Priemer (mm) 80
Nosnosť (kg) 130
Priemer hriadeľa (mm) 12
Model kolieska Iné
Materiál behúňa Iné
Dĺžka náboja (mm) 40
Ložisko Ihlové ložisko

Čísla materiálu

Položka č. 3A010276
EAN 4260390221683
UBB 500581636064
UNSPSC 31162702
Číslo materiálu výrobcu 3000276072
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.