text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-pull type toggle clamp size 25 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY

Položka č. 2Y288540
Max. ťahová sila (N) 2500
Typ Prepínacia svorka typu push-pull
Rozpätie (mm) 35 - 35

technické údaje

Max. ťahová sila (N) 2500
Typ Prepínacia svorka typu push-pull
Rozpätie (mm) 35 - 35

Popis

Na použitie na multifunkčných stoloch, ako sú Festool MFT a Sortimo WorkMo s priemerom otvoru 20 mm a hrúbkou dosky min. 19 mm až max. 25 mm

Čísla materiálu

Položka č. 2Y288540
EAN 4008158040325
UBB 500682475636
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu STC-IHH25-T20
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.