text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE adapter 32A, 400V, 6h IP44


Položka č. 2X303604
Počet pólov 5
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 32
Uhol zástrčky Rovno
Stupeň ochrany (IP) IP44
Vojenský model Nie
Hodinová poloha hodín (h) 6
Ambalat la 1

technické údaje

Počet pólov 5
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 32
Uhol zástrčky Rovno
Stupeň ochrany (IP) IP44
Vojenský model Nie
Hodinová poloha hodín (h) 6
Identifikačná farba Red
Napätie podľa normy EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) červená

Čísla materiálu

Položka č. 2X303604
EAN 9003399229763
UBB 500581594636
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 943.6422
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.