Skladovacie skrine - doplnky
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
2W190638
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
Aluminium box L 782 x W 585 x H 410 mm 157 l with hinged catches and stacking co
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2W190638
Farba
Iné
Ochrana povrchu
Iné
S krycím vekom
Áno
Materiál
Hliník
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
160
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Ochrana povrchu
Iné
S krycím vekom
Áno
Materiál
Hliník
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
160
Transparentné
Nie
So zámkom
Áno
Vnútorná šírka (mm)
550
Vnútorná výška (mm)
380
Vonkajšia šírka (mm)
585
Vonkajšia výška (mm)
410
Vonkajšia hĺbka (mm)
780
Vnútorná hĺbka (mm)
750
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2W190638
EAN
4054773023519
UBB
500581613378
UNSPSC
24102103
Číslo materiálu výrobcu
D157