Kliešte pre trhacie nity
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
2V933060
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
Pneumatic blind riveter 9037N-2 14700 N 3-6.4 mm HAZET
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2V933060
Hmotnosť stroja (kg)
2.11
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Sila nastavenia (N)
14700
Zasunutie nástroja (mm)
6.4
Pre typ nitu
Iné
Potrebný objem vzduchu (l/min)
2.64
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
2.11
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Sila nastavenia (N)
14700
Zasunutie nástroja (mm)
6.4
Pre typ nitu
Iné
Potrebný objem vzduchu (l/min)
2.64
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2V933060
EAN
4000896205578
UBB
500581624185
UNSPSC
31162201
Číslo materiálu výrobcu
9037N-2