text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner eCraft PL-1422 EWR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX


Položka č. 2V878642
Šírka 380
Výška 505
Hĺbka 370
Objem zásobníka (l) 22
Dĺžka kábla (m) 6
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 380
Výška 505
Hĺbka 370
Objem zásobníka (l) 22
Dĺžka kábla (m) 6
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 6.3
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 72
Napätie 230 - 230
Základná farba Iné
Max. podtlak (mbar) 255
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s) 71
Frekvencia 50 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m) 2.5
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 L

Čísla materiálu

Položka č. 2V878642
EAN 4011240102566
UBB 500581623682
UNSPSC 47121604
Číslo materiálu výrobcu 4000897144
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.