Priame brúsky
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
2K527788
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
Bench grinder GU 15 150 x 20 x 16 mm 450 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2K527788
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Menovitá spotreba energie (W)
450
Priemer brúsneho kameňa (mm)
150
Voľnobežné otáčky (1/min)
2850 - 2850
Type
OPTIgrind GU 15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Menovitá spotreba energie (W)
450
Priemer brúsneho kameňa (mm)
150
Voľnobežné otáčky (1/min)
2850 - 2850
Type
OPTIgrind GU 15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2K527788
EAN
4030635028809
UBB
500581441846
UNSPSC
27112704
Číslo materiálu výrobcu
3101505