Voľné kolieska
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
2H725681
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 300 kg polyamide, white axle dm 20 mm PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2H725681
Šírka (mm)
50
Priemer (mm)
150
Nosnosť (kg)
300
Priemer hriadeľa (mm)
20
Model kolieska
Iné
Materiál behúňa
Iné
Dĺžka náboja (mm)
59
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
50
Priemer (mm)
150
Nosnosť (kg)
300
Priemer hriadeľa (mm)
20
Model kolieska
Iné
Materiál behúňa
Iné
Dĺžka náboja (mm)
59
Ložisko
Ihlové ložisko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2H725681
EAN
4260475217150
UBB
500581402574
UNSPSC
31162702
Číslo materiálu výrobcu
3000276075