Uhlové & pokosové svorky
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
2H357403
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
Mitre clamp system 22.5 / 30 / 45 / 60 deg max. clamping range 100 mm BESSEY
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2H357403
Uhol (°)
60 - 60
Rozpätie upínania (mm)
100
Materiál čeľustí
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Uhol (°)
60 - 60
Rozpätie upínania (mm)
100
Materiál čeľustí
Iné
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Skosený systém pre uhly 22,5°, 30°, 45° a 60°. Rovnomerný prítlak na skosenie. Uhlový adaptér sa dá vymeniť bez použitia náradia. Praktické príslušenstvo pre skrutkové svorky BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO a EZL/EZXL
Čísla materiálu
Položka č.
2H357403
EAN
4008158032030
UBB
500656094843
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
MCX