Voľné kolieska
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
2G426356
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 140 kg BS ROLLEN
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2G426356
Šírka (mm)
45
Priemer (mm)
125
Nosnosť (kg)
140
Priemer hriadeľa (mm)
15
Model kolieska
Pevné s ráfikom
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
50
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
45
Priemer (mm)
125
Nosnosť (kg)
140
Priemer hriadeľa (mm)
15
Model kolieska
Pevné s ráfikom
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
50
Ložisko
Klzné ložisko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2G426356
EAN
4021885008413
UBB
500581393336
UNSPSC
48102100
Číslo materiálu výrobcu
B60.125