Rýchlovýmenné nástavce
Všetky kategórie
Brands
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
1Z850180
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
Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 1/8 9.73 mm EWO
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Z850180
Tvar
Priama spojka
Materiál
Mosadz
Priemer, hadicová prípojka (mm)
7.2
Závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
So samozatváracím ventilom
Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/8 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Priama spojka
Materiál
Mosadz
Priemer, hadicová prípojka (mm)
7.2
Závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
So samozatváracím ventilom
Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/8 palca
Model
OK
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z850180
EAN
4030875121902
UBB
500581317939
UNSPSC
40141720
Číslo materiálu výrobcu
308.028