text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass ball valve VALVE LINE 47.80 mm G 1 1/2 inch inner/inner DN 37.0 mm RIEGLER


Položka č. 1Z626145
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vnútorného závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Ambalat la 1

technické údaje

Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vnútorného závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Teplota kvapaliny (nepretržitá) -20-100
Pripojenie s menovitým priemerom 1 1 1/2 palca (40)
Kryt s povrchovou ochranou Poniklované
Materiál guľa Mosadz

Čísla materiálu

Položka č. 1Z626145
EAN 4047322074285
UBB 500581300273
UNSPSC 40141613
Číslo materiálu výrobcu 115717
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.