Hose Technology
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
1X911320
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
NBR multi-purpose hose internal dm 19 mm wall thickness 4.5 mm length 40 m PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1X911320
Hrúbka steny (mm)
4.5
Materiálová vložka
Textile
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
NBR/PVC
Materiál vonkajšej steny
NBR/PVC
Farba vnútornej steny
čierna
Menovitý priemer
3/4 palca (20)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
4.5
Materiálová vložka
Textile
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
NBR/PVC
Materiál vonkajšej steny
NBR/PVC
Farba vnútornej steny
čierna
Menovitý priemer
3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Elektricky vodivá vnútorná stena
Áno
Vonkajšia farba steny
čierna
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X911320
EAN
4045998162671
UBB
500581284279
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
4000310031