Stojany pre vŕtačky
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
1W781026
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
Drilling/milling unit overall height 500 mm horiz. 175 mm WABECO
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1W781026
Celková výška (mm)
500
Max. priemer vrtáka (mm)
175
Priemer upínacieho hrdla (mm)
43
Nastaviteľný uhol
Áno
Uhol (°)
360 - 360
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková výška (mm)
500
Max. priemer vrtáka (mm)
175
Priemer upínacieho hrdla (mm)
43
Nastaviteľný uhol
Áno
Uhol (°)
360 - 360
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1W781026
EAN
4005725244049
UBB
500581253407
UNSPSC
27112703
Číslo materiálu výrobcu
24404