text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE plug 32 A 400 V 6 h


Položka č. 1W179412
Vstup kábla Matica žľazy
Počet pólov 5
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 32
Systém pripojenia Skrutkovaná koncovka
Uhol zástrčky Rovno
Kontaktný materiál CuZn
Ambalat la 1

technické údaje

Vstup kábla Matica žľazy
Počet pólov 5
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 32
Systém pripojenia Skrutkovaná koncovka
Uhol zástrčky Rovno
Kontaktný materiál CuZn
Stupeň ochrany (IP) IP44
Vojenský model Nie
Hodinová poloha hodín (h) 6
Identifikačná farba Red
Napätie podľa normy EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) červená

Čísla materiálu

Položka č. 1W179412
EAN 4028232107393
UBB 500581237418
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 673.256
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.