Pístové kompresory
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
1P664046
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
Compressor Aerotec 310-50 FC 280 l/min 10 bar 1.8 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1P664046
Farba
Iné
Šírka (mm)
12.79
Výška (mm)
27.5
Hmotnosť (g)
38
Max. tlak (bar)
10
Výkon motora (kW)
1.8
Rýchlosť otáčania (1/min)
2800
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Šírka (mm)
12.79
Výška (mm)
27.5
Hmotnosť (g)
38
Max. tlak (bar)
10
Výkon motora (kW)
1.8
Rýchlosť otáčania (1/min)
2800
Úroveň zvukového výkonu (dBA)
78
Typ motora
Elektrické
Pripojovacie napätie (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Dodávané množstvo (kg)
0.17
Objem nádrže (l)
50
S automatickým štartom/stopom
Áno
Počet valcov
1
S ochranou motora
Áno
S pružinovým zabezpečením
Nie
S výstupným ventilom
Áno
S odvodom kondenzátu
Nie
Pripojenie hadice
Rýchla spojka
Maximálny prevádzkový tlak (psi) (psi (lbf/in²))
145
Typ mazania
Mazané olejom
Počet výstupných spojení
1
Mobilný
Áno
Pohon
Direct
So spätným ventilom
Nie
Veľkosť pripojenia výstupu
Iné
Type
25111811, Aerotec 310-50 FC
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1P664046
EAN
4260135776751
UBB
500581157475
UNSPSC
40151601
Číslo materiálu výrobcu
2010157