Transport and lifting equipment
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
1P399871
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
Promat Vacuum lifter load cap. 80 kg head diameter 118 mm 2 heads aluminium
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1P399871
Priemer hlavy (mm)
118
Materiál
Hliník
Maximálna nosnosť (kg)
80
Počet hlavíc
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer hlavy (mm)
118
Materiál
Hliník
Maximálna nosnosť (kg)
80
Počet hlavíc
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1P399871
EAN
4015448555193
UBB
500581162574
UNSPSC
24101612
Číslo materiálu výrobcu
4000817218