Tlakové svorky Body & Area
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
1K800003
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
Surface clamp FK clamping width 200 mm radius 100 mm BESSEY
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1K800003
Rozsah upínania (mm)
200 - 200
Dĺžka čeľustí (mm)
100
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rozsah upínania (mm)
200 - 200
Dĺžka čeľustí (mm)
100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Upínacia sila do 5 000 N. 2 veľké, výklopné čeľuste. Na obrobky so šikmou styčnou plochou. Veľkoplošné upínanie všetkých obrobkov z oboch strán.
Čísla materiálu
Položka č.
1K800003
EAN
4008158000923
UBB
500656094017
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
FK20-10