text.skipToContent text.skipToNavigation

Waste collector NO TOUCH 21L 21 l H570 mm DURABLE


Položka č. 1G594320
Farba Silver
Šírka (mm) 270
Výška (mm) 570
Hĺbka (mm) 270
Tvar Obdĺžnikový
Vhodné na montáž na stenu Nie
Objem (ml) 21
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Silver
Šírka (mm) 270
Výška (mm) 570
Hĺbka (mm) 270
Tvar Obdĺžnikový
Vhodné na montáž na stenu Nie
Objem (ml) 21
S krycím vekom Áno
Materiál Nerezoceľ
S montážnym materiálom Nie
Veko na ovládanie kolena Nie
Možnosť zavesenia do nástenného držiaka Nie
Odpojený Áno
Skryté upevnenie Nie
Farba akcentu Silver
Antibakteriálna úprava Nie
So samostatným výklenkom Áno
Materiál výklenku Plast
Veko nožného ovládania Nie
Type 342223

Čísla materiálu

Položka č. 1G594320
EAN 4005546728346
UBB 500581071650
UNSPSC 47131611
Číslo materiálu výrobcu 9000463331
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.