Pracovné svetlá
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
1D445868
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
LED work lamp AREA LITE CO 65 W 6000 lm SCANGRIP LITE
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1D445868
Šírka (mm)
199
Držiak svetelného zdroja
Žiadne
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
Farebný kryt
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
199
Držiak svetelného zdroja
Žiadne
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
Farebný kryt
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Materiálové puzdro
Plast
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
5
Pevnosť pri náraze
IK07
Menovité napätie (V)
100 - 240
Stupeň ochrany (IP)
IP54
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
S držiakom na statív
Nie
Teplota farby (K)
6000 - 6000
Max. výkon systému (W)
65
Farba svetla
Iné
Svetelný tok (lm)
6000 - 6000
Stupeň ochrany (NEMA)
Iné
Ochranný kryt materiálu
Iné
S kolesami
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D445868
EAN
5708997356371
UBB
500573980967
UNSPSC
32111503
Číslo materiálu výrobcu
03.5637