text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2220 E 2200 W 80-630 degC 150-500 l/min STEINEL


Položka č. 1C603696
Šírka 75
Výška 89
Frekvencia (Hz) 50 - 60
S reguláciou teploty Áno
Dĺžka 337
Teplota (°C) 80 - 630
Menovitá spotreba energie (W) 2200
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 75
Výška 89
Frekvencia (Hz) 50 - 60
S reguláciou teploty Áno
Dĺžka 337
Teplota (°C) 80 - 630
Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 0.9
Objem vzduchu (l/min) 500
Regulácia prietoku vzduchu Pozície
Napájacie napätie (V) 220 - 230
S indikáciou teploty Áno
Type HG 2220 E

Čísla materiálu

Položka č. 1C603696
EAN 4007841351700
UBB 500573992012
UNSPSC 40101601
Číslo materiálu výrobcu 351700
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.