Frézy na drez
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
1B879743
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
Countersink bit nominal diameter 12.4 mm length 35 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1B879743
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
35
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
35
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1B879743
EAN
4007140038234
UBB
500573985420
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
W102316