text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner wetCAT 116 E 1300 W 3333 l/min 238 mbar 16 l CLEANCRAFT


Položka č. 0Y910965
Šírka 400
Výška 640
Hĺbka 400
Objem zásobníka (l) 16
Dĺžka kábla (m) 8.5
Menovitá spotreba energie (W) 1300
Hmotnosť stroja (kg) 10.4
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 400
Výška 640
Hĺbka 400
Objem zásobníka (l) 16
Dĺžka kábla (m) 8.5
Menovitá spotreba energie (W) 1300
Hmotnosť stroja (kg) 10.4
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 71.2
Napätie 230 - 230
Základná farba Iné
Max. podtlak (mbar) 238
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s) 55.55
Frekvencia 50 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m) 2

Čísla materiálu

Položka č. 0Y910965
EAN 4036351216704
UBB 500573934360
UNSPSC 47121604
Číslo materiálu výrobcu 7001120
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.