text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 420-90 V TECH 360 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 90 l AEROTE


Položka č. 0X050033
Farba Iné
Šírka (mm) 18.8
Výška (mm) 46
Hmotnosť (g) 59
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 2.2
Rýchlosť otáčania (1/min) 1200
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka (mm) 18.8
Výška (mm) 46
Hmotnosť (g) 59
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 2.2
Rýchlosť otáčania (1/min) 1200
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 78
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.23
Objem nádrže (l) 90
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 2
S ochranou motora Áno
S pružinovým zabezpečením Nie
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Maximálny prevádzkový tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Typ mazania Mazané olejom
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon V-snare
So spätným ventilom Nie
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Type 25113601, Aerotec 420-90 V TECH

Čísla materiálu

Položka č. 0X050033
EAN 4260479715768
UBB 500573906228
UNSPSC 40151605
Číslo materiálu výrobcu 2010179
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.