Frézy na drez
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
0U740453
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
Countersink bit nominal diameter 10.4 mm length 34 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0U740453
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
34
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
10.4 - 10.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
34
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
10.4 - 10.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U740453
EAN
4007140038227
UBB
500573879664
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
W102315