text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D216-280 length 280 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Položka č. 0U535474
Dĺžka (mm) 280
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 280
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno

Popis

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Čísla materiálu

Položka č. 0U535474
UBB 500719113127
UNSPSC 27111507
Číslo materiálu výrobcu D216-280
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.