Frézy na drez
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
0R841771
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
Countersink bit nominal diameter 8.3 mm length 31 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUKO
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0R841771
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
31
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
8.3 - 8.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
31
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
8.3 - 8.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R841771
EAN
4007140038210
UBB
500573842456
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
W102314