Příslušenství pro prach a ventilaci
Všetky kategórie
Brands
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
0P370910
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
Decalcification pump ROCAL 20 6 kg 40 l/min ROTHENBERGER
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0P370910
Prevádzkové napätie (V)
240
Typ prúdu
AC
Max. počet otáčok (1/min)
40
S automatickým spínačom
Áno
Max. výkon motora (kW)
0.15
Max. statická výška (mm)
10000
Materiálové puzdro
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Prevádzkové napätie (V)
240
Typ prúdu
AC
Max. počet otáčok (1/min)
40
S automatickým spínačom
Áno
Max. výkon motora (kW)
0.15
Max. statická výška (mm)
10000
Materiálové puzdro
Iné
Stupeň ochrany (IP)
IPX4
Teplota média (°C)
0 - 50
Type
ROCAL 20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0P370910
EAN
4004625611005
UBB
500573804332
UNSPSC
40151550
Číslo materiálu výrobcu
61100