text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Vento Silent 6 110 l/min 8 bar 0.7 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Položka č. 0M648230
Farba Iné
Šírka (mm) 8.26
Výška (mm) 21.2
Hmotnosť (g) 15
Max. tlak (bar) 8
Výkon motora (kW) 0.7
Rýchlosť otáčania (1/min) 1440
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka (mm) 8.26
Výška (mm) 21.2
Hmotnosť (g) 15
Max. tlak (bar) 8
Výkon motora (kW) 0.7
Rýchlosť otáčania (1/min) 1440
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 68
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.09
Objem nádrže (l) 6
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 1
S ochranou motora Áno
S pružinovým zabezpečením Nie
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Nie
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Maximálny prevádzkový tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Typ mazania Žiadne
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon Direct
So spätným ventilom Nie
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Type 25111101, Aerotec Vento 6

Čísla materiálu

Položka č. 0M648230
EAN 4260135770490
UBB 500573794764
UNSPSC 40151605
Číslo materiálu výrobcu 2005210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.