Pracovné svetlá
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
0L301777
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
Work/machinery light floodlight 10 W 950 lm IP65 BAUER & BÖCKER
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0L301777
Typ napätia
DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
10 - 10
Materiál ľahkej hlavy
Hliník
Typ stojana/podstavca
Priľnavý magnet
Dĺžka (mm)
850
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
24 - 24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Typ napätia
DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
10 - 10
Materiál ľahkej hlavy
Hliník
Typ stojana/podstavca
Priľnavý magnet
Dĺžka (mm)
850
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
24 - 24
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
S ovládacím zariadením
Nie
Teplota farby (K)
5500 - 5500
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
950
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0L301777
EAN
4260131235887
UBB
500573762902
UNSPSC
39101609
Číslo materiálu výrobcu
900/43