Ručné kohútiky
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
0H853565
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
RUKO FIGURÍNA M18XPI
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0H853565
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Rezný materiál
HSS
Veľkosť závitu (metrický)
18 - 18
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Ľavotočivý závit
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H853565
EAN
4007140024152
UBB
500573711354
UNSPSC
40141734
Číslo materiálu výrobcu
230180