Pracovné svetlá
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
0H720456
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
Work/machinery light 6 W 550 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0H720456
Trieda ochrany
II
Šírka
90
Typ napätia
AC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
6 - 6
Typ stojana/podstavca
Skrutkovacia doska
Index podania farieb CRI
80-89
Dĺžka
95
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
II
Šírka
90
Typ napätia
AC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
6 - 6
Typ stojana/podstavca
Skrutkovacia doska
Index podania farieb CRI
80-89
Dĺžka
95
Výška/hĺbka (mm)
900
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
230 - 230
Stupeň ochrany (IP)
IP20
So zdrojom svetla
Áno
S ovládacím zariadením
Nie
Teplota farby (K)
6000 - 6000
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
550
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H720456
EAN
4003644012008
UBB
500573709051
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
ML1206LU38D