Horkovzdušné pištole & lepidlá
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
0E450736
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
Hot air gun HL-Stick 350 W 100 l/min STEINEL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0E450736
Frekvencia (Hz)
50 - 60
S reguláciou teploty
Áno
Teplota (°C)
400 - 500
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
0.594
Objem vzduchu (l/min)
100
Regulácia prietoku vzduchu
Pozície
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Frekvencia (Hz)
50 - 60
S reguláciou teploty
Áno
Teplota (°C)
400 - 500
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
0.594
Objem vzduchu (l/min)
100
Regulácia prietoku vzduchu
Pozície
Napájacie napätie (V)
220 - 240
S indikáciou teploty
Nie
Type
HL Stick
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0E450736
EAN
4007841004019
UBB
500573658225
UNSPSC
40101601
Číslo materiálu výrobcu
004019