Pracovné svetlá
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
0B779099
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
Rechargeable portable searchlight HS20R Pro 3.7 V 10400 mAh Li-ion ANSMANN
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0B779099
Trieda ochrany
III
Šírka
104
Farba krytu
čierna
Typ napätia
DC
Dobíjanie
Áno
Zabudovaný nabíjací obvod
Áno
Dĺžka
214
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
III
Šírka
104
Farba krytu
čierna
Typ napätia
DC
Dobíjanie
Áno
Zabudovaný nabíjací obvod
Áno
Dĺžka
214
Výška/hĺbka (mm)
81
Materiálové puzdro
Plast
Vhodné pre núdzové osvetlenie
Áno
Menovité napätie (V)
3.7 - 3.7
Stupeň ochrany (IP)
IP20
So zdrojom svetla
Áno
Funkcia blikajúceho svetla hlavná lampa
Nie
Hlavná lampa
LED nie je vymeniteľná
Príkon svietidla hlavné svietidlo (W)
5
Príkon svietidla pomocné svietidlo (W)
10
Pomocná lampa
LED nie je vymeniteľná
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
1700
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0B779099
EAN
4013674139866
UBB
500573640157
UNSPSC
39100000
Číslo materiálu výrobcu
1600-0223